Videoendoscópio sem sonda

N.º do artigo: 492924
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
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
Formato do alojamento JPEG / AVI (30 fps)
Alimentação de energia A energia elétrica
Resolução do visor 320×240 px
profundidade de campo focada 16 – 60 mm
Temperatura de operação 0 °C - 50 °C
Comprimento 207 mm
Largura 118 mm
Altura 38 mm
Peso 0,385 kg
Tipo de produto Endoscópio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 492924
EAN/GTIN 4045197565402
Número do fabricante 492924

Descrição

Ejecución:

Aparelho base com ecrã LCD de 3,5 polegadas. O modo de zoom (1,5×), as gravações de imagem e vídeo podem ser guardadas no cartão de memória SD. Saída USB e AV para transferência de dados. Bateria de iões de lítio recarregável integrada (3,7 V).

Volumen de suministro:

Mala de transporte robusta, à prova de água e à prova de poeiras. Cartão de memória SD, fonte de alimentação (AC 100 – 240 V/50 – 60 Hz) n.º 492958, cabo de dados USB, cabo AV, kit de limpeza, bateria de iões de lítio n.º 492926.
Sem sonda.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta