Videoendoscópio sem sonda F1100

N.º do artigo: 492923 F1100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
105 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 55

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 55
Indicação Ecrã tátil
Formato do alojamento JPEG / AVI (30fps)
Alimentação de energia A bateria recarregável; A energia elétrica
Tamanho do visor 7 polegada
Resolução do visor 640×480 px
profundidade de campo focada 16 – 60 mm
Temperatura de operação 0 °C - 40 °C
Tipo de produto Endoscópio
Interruptor de ligar/desligar sim

Números de identificação e classificações

Número do artigo 492923 F1100
EAN/GTIN 4062406684471
Número do fabricante 492923 F1100

Descrição

Ejecución:

Endoscópio de vídeo HOLEX com ecrã LCD grande e muito pormenorizado e funções abrangentes. A pala de sol fornece proteção adicional contra a radiação solar. Dois cabos permitem segurar no aparelho com segurança. O aparelho base é compatível com todas as sondas de endoscópica HOLEX n.º 492932492944.
  • Aparelho base com ecrã LCD de 7 polegadas (segmento de imagem de 6 polegadas).
  • Modo de zoom; zoom digital em 3 níveis: 1,5×, 2× e 5×.
  • A gravação de imagem e vídeo pode ser guardada.
  • Saída USB e AV. A saída USB e AV integrada permite-lhe transferir as suas imagens e vídeos para um PC.
  • Bateria de iões de lítio recarregável integrada, com 5 horas de autonomia.
  • Rotação da imagem em 180° ou espelhamento.

Ventaja:

  • Ecrã tátil intuitivo com visualização de ecrã inteiro.
  • Extremamente robusto e ideal para utilização no exterior.
  • Segmento de imagem muito grande de 6 polegadas.
  • Segmento de imagem com adaptador divisível para visualização paralela de 0° e 90° de visão quando se usa uma sonda ⌀ 6 mm.
  • Opção de comentários por gravação de som. Na operação de vídeo, o microfone integrado permite comentar a gravação durante a inspeção. Isto acaba com a necessidade de criar e resumir notas.
  • É possível adicionar notas a imagens.
  • Comparação de imagens guardadas com imagens ao vivo.
  • As definições selecionadas são claramente apresentadas diretamente no ecrã.

Función:

IP55: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Mala de transporte robusta, à prova de água e à prova de poeiras, cartão de memória SD, fonte de alimentação (AC 100 – 240 V/50 – 60 Hz), cabo de dados USB, cabo AV, kit de limpeza. Sem sonda.

Partes opcionales:

Sondas de endoscópica n.º 492932492944.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta