Chaqueta híbrida 4XL

N.º do artigo: 4929191199984XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / dunkelgrau
Tamanho unissexo 4XL
Tipo de produto Chaqueta Softshell

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4929191199984XL
EAN/GTIN 7330509654729
Número do fabricante 4929191199984XL
Número L L00980 5152

Descrição

Ejecución:


Material principal
72% poliamida, 28% poliéster, slub, liso, repelente al agua, 72 g/m²

Acabado
Espalda extendida
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos interiores

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional, solapa interior cortaviento con forro polar

Forro
Thermore® ECODOWN

Descripción:

  • Chaqueta híbrida inteligente y flexible
  • Esta prenda exterior suele denominarse chaqueta híbrida, lo que describe bien su funcionamiento
  • La chaqueta tiene las mangas y los laterales de soft shell cortaviento y el torso está forrado con un forro Thermore® ECODOWN ligero y cálido, hecho de material reciclado de botellas de PET
  • La chaqueta tiene un buen ajuste con buen movimiento debido al material softshell tanto en las mangas como en los laterales
  • Funciona bien cuando se lleva dentro y abrigo exterior como segunda capa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta