Versão:
A câmara HD USB EN-sure é um sistema compacto e excecionalmente versátil, adequado para todos os endoscópios rígidos e de fibra ótica. Não importa quão difíceis sejam as condições no local, graças às suas pequenas dimensões e fácil operação, o sistema está pronto para ser usado em apenas alguns segundos. Proporciona imagens e vídeos nítidos e com qualidade HD para diagnósticos precisos e relevantes. A potente fonte de luz LED está integrada no sistema, eliminando a necessidade de fontes de luz separadas e de unidades de controlo. Pegue na câmara na mão, ligue o seu notebook, PC ou tablet e comece imediatamente. Não precisa de software, basta salvar os resultados da inspeção diretamente no seu aparelho ligado.
- Aplicação com e sem software.
- Aumentar/diminuir zoom.
- Equilíbrio de brancos automático e manual.
- Função de armazenamento de imagens.
- Função de gravação de vídeo.
- Fácil plug and play. Ligação de notebook, PC ou tablet, pode ser utilizado com ou sem software (USB 3.0) e a partir do Windows 7.
Ligação através de interface HDMI.
Material fornecido:
Inclui um adaptador para ligar endoscópios com diâmetro de 2,7 mm a 4 mm.
Inclui ecrã.
Acessórios especiais:
Outros adaptadores a pedido.