Endoscópio rígido 300

N.º do artigo: 492776 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da sonda Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da sonda 5,5 mm
Linha de visão 0 grau
Ângulo de abertura da imagem 105 grau
Tipo de produto Endoscopio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 492776 300
EAN/GTIN 4067263130161

Descrição

Versão:

Graças aos tubos em aço inoxidável e às óticas de alta qualidade, especialmente adequado para aplicações industriais difíceis. A haste metálica e a extremidade de vidro especial tornam o endoscópio extremamente resistente a danos e desgaste e garantem uma proteção ótima da ótica. O sistema de lentes tipo joystick proporciona imagens nítidas e brilhantes de forma fiável e impressiona com a máxima nitidez de imagem até ao rebordo com o ângulo de abertura de imagem mais amplo possível. Direções de visualização de 0°–120° e ângulos de abertura de 0°–105° para uma ampla gama de aplicações.

Vantagem:

  • Ótima qualidade de imagem: clara, nítida, brilhante.
  • Reprodução de imagem com cores sólidas.
  • Tubo de luz de fibra de vidro integrado.
  • Resistência à pressão até +5 bar (no ar).
  • Maior capacidade de carga devido a eixos metálicos.
  • Resistência a óleo, combustível e solvente.
  • Resistência a temperaturas até 150 °C (e acima).
  • Disponível na faixa de 1,6 mm a 10 mm.
  • Diâmetro pequeno para visualizar pequenas peças de trabalho e pontos de acesso.

Acessórios especiais:

Fontes de luz LED, objetiva, câmara HD

Nota:

Sondas adicionais com direção de visualização de 0°–120° e ângulo de abertura da imagem de 65°–105° disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta