Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Microendoscópio flexível 1000

N.º do artigo: 492754 1000

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento de trabalho (sem objetiva) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Linha de visão 0 grau
Ângulo de abertura da imagem 85 grau
⌀ da sonda 1,4 mm
Comprimento de trabalho (sem objetiva) 1.000 mm
Tipo de produto Endoscópio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 492754 1000
Número do fabricante MO.141000.0085

Descrição

Versão:

Graças aos robustos tubos em aço inoxidável e às óticas de alta qualidade, é especialmente adequado para aplicações industriais difíceis. A ligação padrão de fibra ótica (ACMI) facilita a ligação das fontes de luz necessárias. Focagem através de anel rotativo na ocular. Focagem fácil ao perto e ao longe sem mover o endoscópio. Ótica de lente de haste com alta intensidade luminosa e correção de cor.
Diâmetro pequeno e design flexível de fibra ótica para medir as peças de trabalho mais finas.

Indicado para:

FlexiVision 100 com cabeça da câmara HD n.º 492866.

Acessórios especiais:

Fontes de luz LED n.º 492846 e n.º 462860.

Nota:

A direção de visualização pode ser alterada para 70° ou 90° graças aos tubos de espelho e às objetivas amovíveis deslizantes. Ao utilizar com tubos de espelho, o diâmetro de trabalho aumenta de acordo com o tubo de espelho. Tubos de espelho e objetivas amovíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta