{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 12 V | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Capacidade da bateria | 2 Ah | |
Tamanho do visor | 5 polegada | |
Resolução do visor | 1280 ×720 px | |
⌀ da cabeça da câmara | 8,3 mm | |
Comprimento do cabo da câmara | 1.500 mm | |
Peso | 0,7 kg | |
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
Tipo de produto | Endoscópio |
Número do artigo | 492710 GIC12V | |
EAN/GTIN | 4059952657240 |