{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição X | 200 mm | |
Faixa de medição Y | 100 mm | |
Faixa de medição Z | 100 mm | |
Desvio de medição longitudinal EUXY, MPE ótico (2D) | 2,9 + L / 100 (L em mm) a 20 °C ±1 K µm | |
Desvio de medição longitudinal E1, eixo Z tátil (1D) | 4,0 + L / 75 (L em mm) µm | |
Objetiva (x vezes) | 0,5 | |
Ampliação no monitor (x vezes) | 23 | |
Campo de visão | 14×9 mm | |
Câmara | 6,4 megapixéis, focagem automática | |
Distância de trabalho | 80 mm | |
altura máxima da peça | 100 mm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tensão nominal | 240 V | |
Comprimento | 500 mm | |
Largura | 600 mm | |
Altura | 770 mm | |
Peso | 60 kg | |
peso máximo da peça | 20 kg | |
Tipo de produto | Vídeo-microscópio CNC |
Número do artigo | 492560 200CNC/TP | |
EAN/GTIN | 4062406574246 | |
Número do fabricante | 492560 200CNC/TP |