Juego de herramientas de silent block doble

N.º do artigo: 4925-2510/9
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
Número do artigo 4925-2510/9
EAN/GTIN 4000896194926
Número do fabricante 4925-2510/9
Número L L60140 6066

Descrição

Descripción:

  • Desmontaje y montaje del silent block doble en el soporte de grupos
  • AUDI: A3 ∙ Q3,TT año de fabr. 2003 →
    SEAT: León ∙ Altea ∙ Alhambra año de fabr. 2004 →
    ŠKODA: Octavia ∙ Superb,Yeti año de fabr. 2004 →
    VW: Caddy ∙ Golf 5-6 ∙ Jetta ∙ Sharan ∙ Scirocco ∙ Eos ∙ Touran ∙ Tiguan año de fabr. 2003 →
  • Accionamiento con el juego de husillos HAZET 4925-67/2 (opcional)
  • Made In Germany
  • Ahorro de tiempo y costes
  • Se trabaja directamente en el vehículo
  • No hay necesidad de medir los ejes
  • Solución de husillo puramente mecánica
Solución HAZET:
  • Directamente en el vehículo -
  • Desmontaje sencillo y correcto en un solo paso de trabajo
  • Montaje en dos pasos de trabajo
Amplio rango de aplicación:
  • AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ VW
Montaje seguro
  • Menor aplicación de fuerza
  • Montaje sencillo gracias al centrado previo de las mitades de cojineten
Manipulación más sencilla
  • Centrado previo sencillo en el tornillo paralelo del banco de trabajo
Ventaja frente a la competencia:
  • No son necesarias herramientas hidráulicas
  • Aplicación de fuerza controlada gracias a la solución de husillo puramente mecánica
  • Ahorro de tiempo real de hasta 2:45 h* con HAZET 4925-2510/9
    (*Comparado con el trabajo en la prensa del taller)
  • Número de herramientas: 9

Volumen de suministro:

Carcasa 4925-58 ∙ 4925-59 ∙ 4925-60 ∙ 4925-61 ∙ 4925-62 ∙ 4925-63 ∙ 4925-64 ∙ 4925-65 ∙ 4925-66

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta