Chaqueta de punto de alta visibilidad 4XL

N.º do artigo: 4923212033994XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / schwarz
Tamanho unissexo 4XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4923212033994XL
EAN/GTIN 7330509586563
Número do fabricante 4923212033994XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, punto grueso, una cara cepillada, 380 g/m².

Acabado
Espalda extendida
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera, Bolsillos delanteros, uno con anilla D

Cierre frontal
Cremallera frontal provista de pequeña solapa forrada de forro polar

Detalles
Capucha fija

Reforzamiento
Hombros, mangas y laterales reforzados

Reflejos
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas

Descripción:

  • Chaqueta de punto en material de alta visibilidad con capucha de diseño atractivo y calidad confortable
  • Cinta reflectante para una buena transpirabilidad y elasticidad
  • La chaqueta tiene cremalleras y está reforzada con material soft shell en los hombros, las mangas y el panel trasero para una mayor durabilidad
  • Esta chaqueta sienta bien, en el trabajo o fuera de él
  • Certificada según la norma EN ISO 20471 clase 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta