Agujero sawnset SHOCKWAVE (3 partes)

N.º do artigo: 49224800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 49224800
EAN/GTIN 045242321162
Número do fabricante 49224800
Número L L00800 1969

Descrição

Descripción:

  • 8 TPI para agujeros sin rebabas y entrada rápida y suave en el material
  • Pared fina de 0,6mm, para una menor resistencia y 40% más rápida
  • Diente optimizado para trabajar con chapas finas
  • Anclaje universal Hex 1/4˝, compatible con los atornilladores de impacto
  • Tope de profundidad en la pared de la corona, para evitar la entrada accidental
  • Diente Bimetal con 8% de cobalto que mejora la durabilidad y duración
  • Muelle de extracción para eliminar los residuos
  • Optimizada para trabajar con herramientas sin cable

Característica:

  • Contenido: ⌀ 22 / 29 / 35 mm
  • Contenido del paquete: 3
  • Variante del producto: Juego de sierra de agujeros Shockwave 22 / 29 / 35 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta