Luminária anelar LED com comando por segmento

N.º do artigo: 492230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Temperatura da cor 5.900 K
⌀ do anel de luz 66 mm
Altura do anel de luz 25 mm
Tipo de produto Unidad de alumbrado para medio de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 492230
EAN/GTIN 4045197330192

Descrição

Ejecución:

Luz branca neutra (40 LEDs, temperatura da luz 5900K), com regulação contínua da intensidade. Seleção de segmentos (1/4 círculos) e rotação (esquerda/direita) para obter ótimas relações de contraste. Iluminação homogénea e operação sem cintilação através de tensão contínua. Vida útil do díodo de 25 000 h. Tomada ESD para dissipar a carga estática. Design robusto e estreito da cabeça de luz, ⌀ interior de 66 mm, incluindo adaptador.

Volumen de suministro:

Inclui unidade de comando, fonte de alimentação de comutação internacional (100 – 240 V) e adaptador de ⌀ 66 mm a 58 mm.

Partes opcionales:

Acessórios: adaptador ⌀ 66 mm a 60 mm n.º 492232 tam. 66/60, difusor n.º 492232 tam. DIFF, conjunto de filtros de polarização n.º 492232 tam. FILTRO.

Nota:

Adaptadores para outros ⌀ de objetiva (Zeiss, Leica, Nikon) disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta