Luminária anelar High-Power com comando por segmento 66

N.º do artigo: 492225 66
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do anel de luz Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
⌀ do anel de luz 66 mm
Comprimento do anel de luz 107 mm
Largura do anel de luz 128 mm
Altura do anel de luz 31 mm
Tipo de produto Unidad de alumbrado para medio de medición
Propriedade eletrostática EGB/ESD

Números de identificação e classificações

Número do artigo 492225 66
EAN/GTIN 2050002067424
Número do fabricante 10102 + 595-32-258

Descrição

Ejecución:

Luminária anelar LED com controlador integrado para uma operação intuitiva – não é necessária uma unidade de comando separada. Comandos ergonómicos e intuitivos para utilização por destros e esquerdinos. 2 distâncias de trabalho ajustáveis (45 – 130 mm e 80 – 300 mm). Iluminação homogénea. Ativação individual dos segmentos. Função de memória para configuração preferida. Opção de integração em ambiente ESD.

Ventaja:

  • Possibilidade de ajustar várias distâncias de trabalho
  • Não é necessária uma unidade de comando externa
  • Comando flexível e inteligente de segmentos

Volumen de suministro:

Inclui adaptador ⌀ 66 mm a 58 mm, fonte de alimentação internacional (100 – 240 V), chave para sextavado.

Partes opcionales:

Difusor, filtro de polarização, adaptador para objetivas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta