Juego de hojas de sierra sabre -12 st

N.º do artigo: 49222229
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
Comprimento da folha 229 mm
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 49222229
EAN/GTIN 045242536863
Número do fabricante 49222229
Número L L01490 6

Descrição

Característica:

  • Contenido: 2x THE AX™ Madera con clavos - 150 mm x 5 TPI (48005021), 2x THE AX™ Madera con clavos - 230 mm x 5 TPI (48005026), 4x TORCH™ Metal - 150 mm x 18 TPI (48005784), 2x TORCH™ Metal - 230 mm x 14 TPI (48005787), 2x WRECKER™ Multimaterial - 150 mm x 7/11 TPI (48005701)
  • Contenido del paquete: 12
  • Variante del producto: Juego de cuchillas SAWZALL - 12pc

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta