Juego de hojas de sierra sabre -10 st

N.º do artigo: 49222211
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 49222211
EAN/GTIN 045242536856
Número do fabricante 49222211
Número L L01490 3

Descrição

Característica:

  • Contenido: 3x THIN KERF Metal - 150 mm x 14 TPI (48005182), 3x THIN KERF Metal - 150 mm x 24 TPI (48005186), 2x THIN KERF Madera con clavos - 150 mm x 5 TPI (48005035), 1x THIN KERF Madera con clavos - 230 mm x 5 TPI (48005036), 1x THIN KERF Metal - 230 mm x 18 TPI (48005188)
  • Contenido del paquete: 10
  • Variante del producto: Juego de cuchillas SAWZALL - 10pc

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta