Juego de hojas de sierra sabre -5 st

N.º do artigo: 49222205
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 49222205
EAN/GTIN 045242536528
Número do fabricante 49222205
Número L L01490 29

Descrição

Característica:

  • Contenidos: 1 x THE AX™ Madera con clavos - 230 mm x 5 TPI (48005026), 1 x WRECKER™ Multimaterial - 230 mm x 7/11 TPI (48005706), 1 x THE TORCH™ Metal - 230 mm x 14 TPI (48005787), 1 x THE TORCH™ Metal - 150 x 14 TPI (48005782), 1 x THE TORCH™ Metal - 150 mm x 18 TPI (48005784)
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: Juego de cuchillas SAWZALL - 5pc

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta