Mesa de transporte con ruedas y bandejas

N.º do artigo: 4920
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Mesa rodante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4920
EAN/GTIN 4017976049205
Número do fabricante 4920
Número L L90080 410

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de acero, soldada. Con 2 bandejas en plancha de acero. Soporte de acero tubular y bandejas de chapa de acero atornilladas. Bandejas herméticas al aceite, borde de 40 mm de altura. Recubrimiento de polvo azul brillante (RAL 5007) Asa de empuje hacia arriba. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Dispositivos de bloqueo en las ruedas, de acuerdo con la norma EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Alturas de los pisos (mm): 207, 829
Longitud total (mm): 986
Ancho total (mm): 500
Altura total (mm): 1065
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta