Ejecución:
O sistema de medição de vídeo de alta qualidade, em combinação com o software de medição M3 de fácil utilização, é
particularmente adequado para medições rápidas e medições de comparação de componentes planos.- Luz incidente LED de longa duração para uma iluminação clara e homogénea da peça de trabalho.
- Luz transmitida LED telecêntrica e regulável.
- Base de granito e alumínio e mesa de medição com orifícios roscados para fixar sistemas de fixação.
- Câmara a cores de alta resolução com objetiva telecêntrica.
- Software de medição M3 extremamente intuitivo e fácil de usar, incluindo a função DXF. Repetibilidade muito alta devido à deteção automática de arestas.
- Deteção de componentes automática e em segundos, em qualquer ângulo de rotação.
- Graças à regulação mecânica da altura com escala, o plano de medição pode ser adaptado individualmente e de forma reproduzível ao objeto de medição e ao dispositivo de fixação.
Aplicación:
- Medir, dimensionar e avaliar em segundos componentes planos, como o-rings, arruelas e fichas, num único processo de medição.
- É possível medir diferentes formas geométricas e materiais de uma maneira fácil de usar e segura. Também é possível proceder à documentação.
- Aplicações versáteis, p. ex., na produção, na sala de medição ou na receção de mercadorias.
- Sistema de medição universalmente aplicável em design compacto.
Volumen de suministro:
Inclui painel multitouch baseado em PC, rato e teclado sem fios, capa de proteção contra poeiras da fonte de alimentação, protocolo de ensaio e manual de instruções.
Partes opcionales:
Test standard No.
491928; precision vice No.
494480; base cabinet for measuring microscopes No.
492580.
Nota:
Desvio de medição de comprimento EUXY, MPE de acordo com a norma DIN EN ISO 10360-7.
Condições ambientais permitidas: 20 °C ± 1 K, gradiente de temperatura Δtd = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, medido com o padrão calibrado. Reservadas alterações técnicas e execução do painel tátil.