Sistema de inspeção por vídeo EVOCam II, Tipo: ECO2CE1

N.º do artigo: 491895 ECO2CE1
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 3-4 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Resolução máxima de imagens ao vivo 1920×1080 px
Resolução máxima de captações únicas 1920×1080 px
Tripé Braço articulado
⌀ da objetiva 55 mm
Ampliação (x vezes) 3,1 - 93
Distância de trabalho 106 mm
Peso 10 kg
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Sistema de inspeção por vídeo

Identificação e classificação

Número do artigo 491895 ECO2CE1
Copiar
EAN/GTIN 2050001956835
Copiar
Fabricante Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Descrição

Versão:

Microscópio digital Full HD com qualidade de imagem de vídeo ao vivo brilhante para uma ampliação precisa dos objetos. Uma ampla gama de objetivas de precisão e grande angular opcionais permite uma ampliação de até 300× com uma nitidez de imagem constante.
  • Imagens de vídeo Full HD brilhantes (1080 p/60 fps).
  • Ampla gama de zoom ótico de 30: 1 com muitas opções de ampliação (até 300×) e zoom digital com ampliação 12x.
  • Gravação de imagens sem esforço num suporte externo (pen USB) ou solução de software opcional (Vifox). Interface USB3 integrada.
  • Ótica de alta qualidade com tecnologia digital moderna.
  • Obtenção rápida e profissional de imagens para resultados fiáveis.
  • Luminária anelar LED integrada de 8 pontos.
  • Versões de tripé de alta qualidade para precisão e estabilidade.
  • Monitor Full HD de 24 polegadas com entrada HDMI.

EVO Cam II: Fiável. Confortável. Flexível.
O EVO Cam II é um microscópio digital de alta resolução potente, versátil e fácil de usar. Oferece uma excelente qualidade de imagem, uma série de opções de configuração e uma ampliação ótica de até 725×. O zoom digital permite insights ainda mais profundos. Estão disponíveis várias lentes de precisão e lentes de campo amplo para se adaptarem às suas necessidades individuais. Combina tudo o que esperaria de um microscópio digital moderno.

Fluxo de trabalho inteligente
A capacidade de partilhar definições comuns permite-lhe gerir facilmente o EVO Cam II em vários locais, múltiplos utilizadores e várias unidades EVO Cam para uma garantia de qualidade consistente. Mesmo com exigências em constante mudança, o microscópio digital é capaz de recorrer a pré-configurações específicas do cliente para aumentar significativamente o conforto e a economia!

Imagens nítidas ao vivo
O microscópio digital EVO Cam II oferece excelente qualidade de imagem para revelar detalhes ocultos. A faixa de zoom ótico (30:1) permite-lhe aumentar até 725× oticamente, com o zoom digital pode até conseguir uns impressionantes 9.000×! A focagem automática inteligente, que também pode ser desligada quando necessário, proporciona sempre imagens nítidas com uma qualidade Full-HD. Graças à função de empilhamento de foco, os limites do que é possível podem ser deslocados e pode capturar até mesmo componentes altos em profundidade total.

Máxima facilidade de uso
O EVO Cam II é sinónimo de um trabalho agradável e confortável. O amplo campo de visão e as altas distâncias de trabalho resultam em resultados impressionantes numa vasta gama de aplicações. Dez pré-configurações facilitam a partilha do sistema entre diferentes aplicações e utilizadores, e as configurações de administrador permitem-lhe bloquear/desbloquear o sistema e manter o controlo.

Medições recorrentes precisas
O EVO Cam II tem uma poderosa função de medição no ecrã com sobreposições, grelhas e linhas de medição selecionáveis que permitem medir os valores X e Y. Ao premir um botão, a função de vista geral garante uma orientação rápida e prática sobre o componente. As imagens também podem ser comparadas em tempo real ou podem ser apresentadas sobreposições personalizadas para apoiar a verificação. A calibração única da lente, que é armazenada nas pré-configurações, permite medições rápidas em toda a gama de zoom.

Fácil captura e análise de imagens
Capture imagens de alta resolução com a pressão de um botão, diretamente num cartão de memória USB, diretamente no seu PC ou sem fios (opção Wi-Fi). O EVO Cam II trabalha com vários programas de software para captação profissional de imagens, medição de imagens e arquivo para garantir uma documentação integrada.

Operação intuitiva
O EVO Cam II pode ser usado em apenas alguns minutos. Com a pressão de um botão, o sistema inicia a reprodução de imagens de alta resolução. O menu intuitivo multilíngue e a facilidade de utilização minimizam o treino e fornecem uma solução ideal para vários utilizadores a alta velocidade trabalho.

Uma solução feita à medida
Com uma vasta gama de opções, o EVO Cam II pode ser adaptado às suas necessidades exatas. Como opção existe por exemplo uma ótica angular de 360°, que permite uma visualização em toda a volta sem a necessidade de mover o objeto e permite diferentes vistas de observação da amostra. O módulo de empilhamento de foco produz imagens profundas que são fundidas usando várias imagens. Ao ampliar um anel de luz UV, uma luz transmitida ou uma série de filtros, ficam satisfeitos todos os desejos! Um grande número de opções de tripé tornam o EVO Cam II perfeito para a sua aplicação.
Braço articulado variável.

Vantagem:

Sistema de inspeção de vídeo para receção de mercadorias, produção e desenvolvimento. Imagem ao vivo grande e pormenorizada para estações de trabalho permanentes e para visualização simultânea por vários utilizadores.

Material fornecido:

Inclui monitor a cores Full HD de 24 polegadas, pen USB.
Objetiva 0,62×.

Acessórios especiais:

Consola de comando n.º 491898 EVO Cam II, luz transmitida LED, dongle transmissor Wi-Fi e outras objetivas (0,45 ×/1,00 ×).
Objetivas (4 dioptrias/5 dioptrias).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person