Microscópio estéreo Lynx EVO com ótica LED angular ERGO

N.º do artigo: 491866 ERGO
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante EVO503
Tripé Suporte de mesa
Ampliação (x vezes) com vista angular 4,2 - 42
Ampliação (x vezes) com perpendicular 6,8 - 68
Distância de trabalho com vista angular 35,5 mm
Distância de trabalho com vista perpendicular 56,5 mm
Alcance do eixo ótico 200 mm
Alimentação de energia A energia elétrica
Tensão nominal 100 - 240 V
Peso 15,3 kg
Tipo de produto Visor sem ocular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 491866 ERGO
EAN/GTIN 2050001956781

Descrição

Ejecución:

Microscópio estereoscópico sem oculares para visualizar e analisar os seus componentes e amostras em 3D. A ótica estereoscópica Dynascope® patenteada produz uma imagem tridimensional de primeira qualidade. A ótica única e sem oculares do Lynx EVO permite ao utilizador trabalhar confortavelmente e, assim, de forma muito mais eficiente.
  • O design modular permite adaptar o equipamento a aplicações individuais.
  • A ampliação é feita progressivamente de 6× – 60× e pode ser aumentada para 120× com objetivas adicionais.
  • Opções de tripé flexíveis
  • Tripé Ergo. Tamanho compacto para pequenas áreas de trabalho. Estabilidade excecional com ampliações elevadas.
  • Suporte de coluna multieixo. Preciso e robusto, ideal para aplicações industriais onde é necessária a maior superfície de trabalho possível.
  • Grande distância de trabalho para a maquinagem sem esforço de componentes.
  • Ergonomia superior. Trabalho sem fadiga graças à postura natural, sem restrição do movimento da cabeça e fadiga ocular visivelmente reduzida.
  • Alta qualidade de imagem graças a imagens com cores sólidas em alta resolução, muito pormenorizadas e de alto contraste.

Ótica angular de 360° para uma visão geral para melhor visualização de pormenores e inspeção de pormenores ocultos em
componentes verticais. Troca sem esforço entre vistas oblíquas e convencionais, verticais.

Aplicación:

Para todas as áreas de aplicação na produção e inspeção onde as altas distâncias de trabalho e a alta qualidade de imagem são importantes. Para processamentos sob o microscópio. Para utilização a longo prazo através de trabalho sem fadiga. Ideal também para quem usa óculos.

Volumen de suministro:

Inclui cabeça de projeção com objetiva e unidade de zoom 10: 1. Iluminação LED, com regulador de intensidade luminosa.
Suporte de mesa com suportes de objetos amovíveis.

Partes opcionales:

Smart Cam (com software) n.º 491867, retículos.
Mesa de correr 100 × 100 mm com superfície plástica, iluminação de luz transmitida LED.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta