Ejecución:
Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²
Acabado
Bajo ajustable con cordón
Final de manga ajustable
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillos delanteros con cremallera
Forro
Forro acolchado, Forro cálido
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta, solapa cortaviento con cierre de adherencia
Detalles
Cremallera en el forro para transfer
Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas
Reflejo
Detalle reflectante en la manga
Descripción:
- Chaqueta básica práctica y resistente para los días frescos
- La elección ideal de chaqueta de invierno cuando necesitas un abrigo práctico y funcional que te mantenga caliente sin sentirte voluminoso
- El material es resistente al viento y al agua con una buena transpirabilidad que te permite trabajar y moverte libremente con una temperatura corporal agradable
- La chaqueta es amplia y está totalmente forrada con un cálido forro acolchado y tiene un cuello forrado de forro polar