Chaqueta de invierno 4XL

N.º do artigo: 4918197799984XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / dunkelgrau
Tamanho unissexo 4XL
Tipo de produto Chaqueta de invierno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4918197799984XL
EAN/GTIN 7330509650059
Número do fabricante 4918197799984XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cordón
Final de manga ajustable

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillos delanteros con cremallera

Forro
Forro acolchado, Forro cálido

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta, solapa cortaviento con cierre de adherencia

Detalles
Cremallera en el forro para transfer

Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas

Reflejo
Detalle reflectante en la manga

Descripción:

  • Chaqueta básica práctica y resistente para los días frescos
  • La elección ideal de chaqueta de invierno cuando necesitas un abrigo práctico y funcional que te mantenga caliente sin sentirte voluminoso
  • El material es resistente al viento y al agua con una buena transpirabilidad que te permite trabajar y moverte libremente con una temperatura corporal agradable
  • La chaqueta es amplia y está totalmente forrada con un cálido forro acolchado y tiene un cuello forrado de forro polar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta