{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sistema ótico | Greenough com tecnologia FusionOptics™ | |
Iluminação | Leica LED3000 | |
Ampliação (x vezes) | 6,1 - 55 | |
Zoom | 9:1 | |
⌀ do campo de visão | 37,7 mm | |
Ângulo de visualização | 35 grau | |
Luminosidade da luz incidente | 15.500 lx | |
Temperatura da cor da luz incidente | 6.500 K | |
Distância de trabalho | 122 mm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Profundidade de campo | 13,7 mm | |
Tipo de produto | Microscópio estereoscópico |
Número do artigo | 491785 S9D | |
EAN/GTIN | 7630003597103 |