Chaqueta de invierno Multinorm para mujer High Vis Amarillo/Azul marino M

N.º do artigo: 491715343389M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 491715343389M
EAN/GTIN 7330509823507
Número do fabricante 491715343389M

Descrição

Ejecución:


Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, laminado, impermeable 12000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 15, 290 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia y muñequera

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillo interior para documentos
Bolsillos interiores, uno con cremallera
Bolsillo interior forrado de forro polar con cremallera

Forro

Forro acolchado

Funcionalidad
Material impermeable y transpirable al viento, costuras selladas, Repelente al aceite, a la suciedad y al agua, Sin metales, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

Detalles
Costuras selladas
Buena superficie para transferencias
Broches de plástico
Anillo en D
Cuello alto con cremallera cubierta, Con botones para fijar la capucha (se vende por separado, 2167)
Etiquetas de certificación externas
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de microfone y otros accesorios

Cierre frontal
Cierre frontal con botones de presión, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta

Reflex
Cinta reflectante de transferencia segmentada resistente a las llamas, Detalles reflectantes en los hombros

Descripción:

  • La chaqueta de invierno ignífuga definitiva de Blåkläder, con corte femenino
  • La elección ideal si trabajas en entornos expuestos a las llamas, esta chaqueta también te protege fácilmente contra el frío, el viento y la lluvia con su forro cálido, tejido laminado y costuras selladas
  • Una prenda completamente libre de metales con cinta reflectante de transferencia de corte y detalles reflectantes en los hombros que garantizan la visibilidad en todas las direcciones, acogedor forro polar en el interior de los bolsillos y una cremallera de plástico de doble sentido
  • Esta chaqueta puede superar cualquier reto climático, para que pueda enfrentarse a cualquier trabajo
  • La capucha ajustada al casco 2167 se vende por separado
  • La chaqueta también está disponible en un modelo para hombre 4517. Certificado según IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² y ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 y EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Clasificación de columna de agua: 12.000 mm
  • EN 342 junto con el modelo 1817 - Índice CLO 2,19, Icler 0,326 m² K/W

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta