Casquillo de goma manguito de goma hipw - 1 pieza

N.º do artigo: 49162763
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
Número do artigo 49162763
EAN/GTIN 045242324255
Número do fabricante 49162763
Número L L00820 247

Descrição

Descripción:

  • Su diseño ajustado y su ligereza protegen a la maquina añadiendo muy poco peso y volumen
  • Material flexible para una fácil colocación y retirada
  • Goma de diseño patentado, para soportar materiales corrosivos que se encuentran comúnmente en entornos de mantenimiento
  • No utilizar cerca o en cableados electricos con tensión
  • LA utilización en un producto diferente al recomendado, puede provocar daños en el motor, anulando la garantía de la herramienta

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Manguito de goma para M18 CHIW y M28 CHIW

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta