Winter pilot jacket XS

N.º do artigo: 491619009900XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Chaqueta piloto protección frío

Números de identificação e classificações

Número do artigo 491619009900XS
EAN/GTIN 7330509484111
Número do fabricante 491619009900XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
70% poliéster, 30% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 230g/m²

Bolsillos
Bolsillos laterales con forro polar
Bolsillo en el pecho con anilla D
Bolsillos interiores
Bolsillo para teléfono
Bolsillo en la manga con cremallera y bolsillos para bolígrafos

Forro
Forro de pelo, Forro acolchado en la manga

Detalles
Fuelle en la espalda
Cuello alto
Botones metálicos
Anillo en D

Funcionalidad
Forro, Tejido exterior repelente al agua y a la suciedad
Mangas precurvadas

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional

Acabado
Mangas de punto elástico
Cintura de punto elástico

Descripción:

  • Chaqueta de piloto de invierno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta