{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da lente | 162 mm | |
Largura da lente | 105 mm | |
Ampliação (x vezes) | 1,75 | |
Alcance | 900 mm | |
Medida da cabeça, comprimento | 298 mm | |
Medida da cabeça, largura | 194 mm | |
Medida da cabeça, altura | 75 mm | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Lâmpada intercambiável | não | |
Peso | 2 kg | |
Tipo de produto | Lámpara-lupa |
Número do artigo | 491521 2 | |
EAN/GTIN | 4013330089412 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Luz de ampliação retangular LED sem suporte 2
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
761,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 514 peças em stock
82,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
877 peças em stock
198,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
801 peças em stock
294,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | A energia elétrica | A energia elétrica | A energia elétrica |
Peso | 2 kg | |||
⌀ da lente | 100 mm | 125 mm | 175 mm | |
Ampliação (x vezes) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Comprimento da lente | 162 mm | |||
Medida da cabeça, comprimento | 298 mm | |||
Tipo de produto | Lámpara-lupa | Lâmpada-lupa | Lâmpada-lupa | Lâmpada-lupa |