Chaqueta de invierno XXXL

N.º do artigo: 491513708833XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau / gelb
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Chaqueta de invierno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 491513708833XXXL
EAN/GTIN 7330509574300
Número do fabricante 491513708833XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²
Material fluorescente en 85% poliéster y 15% algodón

Acabado
Bajo ajustable con botón, Espalda extendida
Final de manga ajustable con botones a presión

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con solapa y cierre de botón
Bolsillos delanteros con forro polar
Bolsillos interiores con bolsillo para teléfono
Bolsillos para bolígrafo

Forro
Forro de pelo, Forro acolchado en la manga

Detalles
Cuello alto
Paneles de alta visibilidad, para mayor visibilidad

Funcionalidad
Mangas precurvadas
Forro

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta, Solapa cortavientos con botones

Reflejos
Reflectores en hombros, mangas y borde inferior trasero

Descripción:

  • Calentita chaqueta de invierno con detalles de alta visibilidad
  • La chaqueta tiene detalles reflectantes en el cuerpo, las mangas y los hombros, bolsillos en el pecho con solapas y cierre de botón, y bolsillos delanteros con forro polar
  • Para mayor comodidad, los brazos están precurvados y tiene la espalda alargada

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta