Lâmpada-lupa LED 72

N.º do artigo: 491490 72
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da lente Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da lente 72 mm
Ampliação (x vezes) 2,3
⌀ da cabeça 122 mm
Espessura da cabeça 13 mm
Alcance aprox. 750 mm
Alimentação de energia A energia elétrica
Número de LEDs 63
Tipo de produto Lâmpada-lupa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 491490 72
EAN/GTIN 4045197685360
Número do fabricante 491490 72

Descrição

Ejecución:

Lâmpada com lupa luminosa e requintada. A cabeça da lanterna, o tubo de suporte e o tubo flexível são em metal robusto.
  • A cobertura da lâmpada especialmente desenvolvida com ótica integrada foca a luz sem reflexos, com perdas mínimas de dispersão na superfície de ensaio (4 vezes mais luz por watt do que com um tubo fluorescente, vida útil de aprox. 50 000 h = 6 anos, 24 horas por dia).
  • Lente de plástico sem distorção, com revestimento temperado.
  • Moderno e muito eficiente conceito de iluminação composto por 63 LEDs numa placa circular.
  • Ligação e regulação da intensidade luminosa com um dedo, graças ao sensor Soft-Touch.
  • Graças ao tubo flexível de alta qualidade e ao design elegante e reduzido ao essencial, a lâmpada com lupa LED pode ser usada em todo o lado.

Ventaja:

100% de iluminação durante 6 anos sem custos de manutenção. Limpeza fácil e rápida (sistema fechado). Insensível às vibrações. Design funcional.

Volumen de suministro:

Inclui fonte de alimentação 100 – 240 V, tampa de lente e braçadeira de mesa n.º 491492 tam. TK.

Partes opcionales:

Pé de mesa n.º 491492 tam. TF.

Nota:

Outros pés de mesa ou de máquina a pedido. A fonte de luz pode ser trocada pelo fabricante.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta