Cable alargador para control de 180 cm

N.º do artigo: 49122775
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
Tipo de produto Manguito para cable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 49122775
EAN/GTIN 4058546326487
Número do fabricante 49122775
Número L L00800 4613

Descrição

Descripción:

  • Compatible con la Bomba Hidráulica M18™ FORCE LOGIC™
  • Calificado con IP67
  • Extensión de 1,8m macho-hembra, que permite conectar várias extensiones hasta 7,3m de longitud máxima

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cable de extensión del controlador de 1,8M

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta