Ejecución:
Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cuello forrado de forro polar
Capucha desmontable y ajustable
Acabado
Bajo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre por adherencia
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos interiores
Bolsillo interior para documentos
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar
Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas
Corte femenino, Mangas precurvadas
Cierre frontal
Solapa cortaviento interior con forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta
Forro
Forro de malla cepillada
Reflex
Detalles reflectantes en la parte delantera, espalda, capucha y mangas
Descripción:
- Chaqueta cortaviento e impermeable con costuras selladas en un material elástico, ligero y suave, que proporciona un gran confort y una buena amplitud de movimientos
- Para un ajuste óptimo, la chaqueta cuenta con codos precurvados y una cremallera bidireccional
- El forro de malla cepillada proporciona una excelente ventilación y la membrana de la capa exterior impide la entrada de humedad
- La chaqueta cuenta con varios detalles funcionales, como un práctico y amplio bolsillo interior accesible desde el exterior, extremos de las mangas ajustables que incorporan muñequera interior con orificio para el pulgar
- Certificada según la norma EN 343
Norma: