Jersey de concha para señorast XS

N.º do artigo: 490819879900XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Chaqueta Softshell

Números de identificação e classificações

Número do artigo 490819879900XS
EAN/GTIN 7330509541784
Número do fabricante 490819879900XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cuello forrado de forro polar
Capucha desmontable y ajustable

Acabado
Bajo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre por adherencia

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos interiores
Bolsillo interior para documentos
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar

Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas
Corte femenino, Mangas precurvadas

Cierre frontal
Solapa cortaviento interior con forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta

Forro
Forro de malla cepillada

Reflex
Detalles reflectantes en la parte delantera, espalda, capucha y mangas

Descripción:

  • Chaqueta cortaviento e impermeable con costuras selladas en un material elástico, ligero y suave, que proporciona un gran confort y una buena amplitud de movimientos
  • Para un ajuste óptimo, la chaqueta cuenta con codos precurvados y una cremallera bidireccional
  • El forro de malla cepillada proporciona una excelente ventilación y la membrana de la capa exterior impide la entrada de humedad
  • La chaqueta cuenta con varios detalles funcionales, como un práctico y amplio bolsillo interior accesible desde el exterior, extremos de las mangas ajustables que incorporan muñequera interior con orificio para el pulgar
  • Certificada según la norma EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3.3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta