{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | easyPocket | |
Tipo de lente | esférica, difractiva | |
Iluminação | LED | |
Comprimento da lente | 50 mm | |
Largura da lente | 45 mm | |
Altura da lente | 3 mm | |
Ampliação (x vezes) | 4 | |
embalagem | Estuche de plástico reforzado con fibra de vidrio | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2025 | |
Tipo de pilha | Pila redonda | |
Tamanho internacional | CR2025 | |
Tipo de produto | Lupa manual con luz |
Número do artigo | 490816 4 | |
EAN/GTIN | 4048347108108 | |
Número do fabricante | 152122 |