Chaqueta de alta visibilidad softshell XXL

N.º do artigo: 490625125300XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 490625125300XXL
EAN/GTIN 7330509481240
Número do fabricante 490625125300XXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100 % poliéster, doble punto interlock, 290 g/m²

Bolsillos
Bolsillos de pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Cuello alto
Anillo en D

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho

Cierre delantero
Robusta cremallera de plástico unidireccional, Solapa cortaviento interior

Acabado
Bajo ajustable con banda elástica
Puño extendido con orificio para el pulgar y dobladillo elástico

Descripción:

  • Chaqueta de alta visibilidad con cuello alto que se puede llevar durante todo el año, ya sea como segunda capa debajo de una chaqueta o como capa exterior - dependiendo del tiempo
  • La chaqueta softshell tiene puños elásticos con ranuras para los pulgares, así como un dobladillo elástico para mayor comodidad
  • Todos los bolsillos tienen cremallera
  • Certificada según la norma EN ISO 20471, clase3

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta