Chaqueta de alta visibilidad para señoras L

N.º do artigo: 490419873389L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 490419873389L
EAN/GTIN 7330509505588
Número do fabricante 490419873389L

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Cuello forrado de forro polar
Capucha extraíble, capucha ajustable

Acabado
Bajo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia, Bolsillo interior de malla
Bolsillo para documentos en la parte delantera
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar

Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, costuras selladas
Corte femenino, Mangas precurvadas

Reflex
Cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Solapa cortaviento interior con forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta

Forro
Forro de malla cepillada

Descripción:

  • Chaqueta cortavientos e impermeable hecha a medida para mujer
  • La chaqueta tiene forro de malla cepillada y un material resistente, cortavientos e impermeable con costuras selladas, así como parches de color oscuro donde la prenda está más expuesta a la suciedad
  • La chaqueta tiene cuello forrado de forro polar y capucha ajustable desmontable
  • Para una mayor libertad de movimientos, la chaqueta tiene una cremallera bidireccional, brazos precurvados y una espalda larga
  • Transferencias reflectantes de 50 mm de ancho para una mayor visibilidad y varios prácticos bolsillos con cremallera
  • La chaqueta se puede llevar durante todo el año y con una capa adicional de forro polar en climas más fríos

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta