Descripción:
- Mayor seguridad gracias al montaje libre de cargas
- Mediante el uso del disco tensor y la copela universal, el soporte básico 4903-1 o el juego 4903/2A se convierte en un compresor y desmonta muelles universal, modelo estacionario completo
- Juego de 2 piezas, contenido:
- 4903-2 disco tensor universal ∙ ajustable
- 4903-3 copela universal ∙ ajustable, incl. adaptador de seguridad
- Uso universal en casi todos los muelles/amortiguadores
- Desmontaje/montaje sin carga con amortiguadores completamente descargados
Concepto innovador de inserción y montaje- Se puede girar en una posición de trabajo horizontal o vertical
HAZET recomienda una altura de trabajo ergonómica: ajuste en vertical, accionamiento en horizontal - Quedan excluidos los daños a los amortiguadores y las placas de cabeza
(no hay riesgo de sobrecarga) - Montaje del tubo amortiguador simple, encajable y bloqueable
Mayor seguridad- Ajuste de las placas de cabeza constantemente seguro
- Quedan excluidos los daños en la rosca de la biela
- Fijación permanente de los muelles durante todo el proceso de trabajo
Seguridad de la inversión: uso de componentes disponibles de SISTEMA 4900- Se pueden utilizar los aparatos básicos 4900-2A y todas las copelas del sistema 4900
- El uso de aplicaciones futuras está garantizado
Permite el registro documental gracias a las indicaciones en la escala del compresor - Ahorro de tiempo considerable en caso de repetirse
- Gracias a la fijación firme no es necesario el reajuste para el mismo tubo amortiguador (izquierda / derecha)
4 pasos hacia el éxito:1. Monte el amortiguador en el disco tensor por encima de las pinzas y los frenos
2. Agarre el muelle con la copela universal
3. Accione el tensor con la carraca reversible, la llave de impacto a batería o la carraca neumática
4. Desmonte el amortiguador libre de carga y monte el nuevo
(luego en el orden inverso)
- Made In Germany
- Peso neto (kg): 43.7 kg
- Número de herramientas: 2
Volumen de suministro:
Disco tensor universal ∙ ajustable 4903-2 ∙ 4903-3