Chaqueta de alta visibilidad para señoras XL

N.º do artigo: 490318113399XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / schwarz
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 490318113399XL
EAN/GTIN 7330509587140
Número do fabricante 490318113399XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Fuelle en la espalda
Cuello alto con cremallera

Final
Bajo ajustable con cierre de adherencia, espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera, Bolsillo en el pecho con bolsillo para teléfono
Bolsillos interiores
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos delanteros con cremallera

Funcionalidad
Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad
Corte de mujer

Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional oculta

Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797

Descripción:

  • La chaqueta está confeccionada con un material duradero, ligero e hidrófugo para garantizar un confort y un rendimiento superiores
  • La chaqueta no está forrada y está diseñada para hacerte visible desde todas las direcciones, con ribetes reflectantes en todo el contorno, La chaqueta es más corta en la parte delantera para facilitar al máximo los movimientos y más larga en la parte trasera para una mayor protección de la zona lumbar
  • Certificada según la norma EN ISO 20471, ropa de alta visibilidad de clase 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta