Chaqueta Softshell de alta visibilidad para mujer M

N.º do artigo: 490225173389M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 490225173389M
EAN/GTIN 7330509508374
Número do fabricante 490225173389M
Número L L00980 2477

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, tejido de 3 capas de laminación softshell, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 7, 2, 300 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Cuello con forro polar

Acabado
Bajo ajustable con cordón
Final de manga ajustable

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillos interiores
Bolsillos delanteros con cremallera, forro polar

Funcionalidad
Material transpirable resistente al viento y al agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea altamente resistente al agua
Corte de mujer, mangas precurvadas

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Cremallera de plástico de doble sentido

Descripción:

  • Chaqueta softshell de alta visibilidad hecha a medida para la mujer en un tejido transpirable resistente al viento y al agua
  • La chaqueta tiene una cremallera bidireccional y los brazos precurvados para una mayor libertad de movimiento y un cuello alto con forro polar
  • La espalda larga ayuda a mantener fuera el aire frío
  • Una chaqueta de alta visibilidad diseñada para la mujer y adecuada para todos los campos de trabajo
  • Certificada según la norma EN ISO 20471 clase 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta