Chaqueta softshell de alta visibilidad XXXL

N.º do artigo: 490025173399XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / schwarz
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 490025173399XXXL
EAN/GTIN 7330509390054
Número do fabricante 490025173399XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, tejido de 3 capas de laminación softshell, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 7, 2, 300 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Cuello forrado de forro polar

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillos interiores
Bolsillos delanteros con cremallera, forro polar

Funcionalidad
Material transpirable resistente al viento y al agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea muy resistente al agua

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Descripción:

  • Moderna chaqueta softshell cortaviento e impermeable en colores High-Vis y con tejido transpirable
  • La chaqueta tiene un cuello alto y ancho, que es realmente cómodo gracias al suave tejido polar
  • Una chaqueta a tener en cuenta, tanto si trabajas en la construcción, el transporte o la industria
  • Certificación EN ISO 20471, clase 2 - aumenta la visibilidad en el trabajo

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta