Compresor y desmonta muelles básico

N.º do artigo: 4900-2A
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
Número do artigo 4900-2A
EAN/GTIN 4000896077267
Número do fabricante 4900-2A

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Muelle helicoidal en el cambio de amortiguadores (por favor, tenga en cuenta la tabla de asignación de los compresores y desmonta muelles en Internet o en el programa general)
  • Montaje y desmontaje de los muelles helicoidales durante el cambio del amortiguador
    Utilizable para aprox. 200 tipos diferentes de vehículos
Compresor y desmonta muelles básico
  • Recorrido de tensado máximo: 309 mm
  • Gran capacidad de carga de 26000 N
  • Apto para llaves de impacto, p. ej., HAZET 9012EL-SPC o 9012MT
    junto con llave de vaso HAZET 900S-27 o 900SLG-27
  • Sistema cerrado - sin mantenimiento
  • Sistema variable por pares de copelas rápidamente intercambiables
  • Sujetador para tornillos paralelos
  • Marcado GS – seguridad verificada
  • Tubo de cilindro y guiado revenidos
  • Copelas forjadas y revenidas
  • También para tubos amortiguadores con muelle de tope de tracción en los amortiguadores
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 8.77 kg
Para consultar la tabla de asignación de tipos de vehículo, véase la tabla de aplicación e Internet: www.hazet.de → Productos → El asistente para aplicaciones → Base de datos de compresores y desmonta muelles

Volumen de suministro:

  • 4900-02A/3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta