Ejecución:
Material principal
100% lana Merino, punto canalé, control de la humedad, 200 g/m².
Acabado
Espalda extendida
Muñequera en el extremo de la manga
Detalles
Cuello alto con cremallera
Costuras en color de contraste
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional
Funcionalidad
Temperatura recomendada -5°C a -30°C.
Descripción:
- Esta capa base de calentamiento con cuello de cremallera mantiene el cuerpo caliente y seco durante el clima frío
- Zonas de calentamiento situadas en los hombros, brazos, espalda, espalda y costados donde más te congelas
- La capa base está hecha de 100% lana merino que proporciona cualidades superiores de aislamiento y transporte de humedad para mantenerte caliente y seco
- Temperatura recomendada de -5°C a -30°C.No te congeles mientras trabajas, mantente caliente y seco en ambientes fríos