Ejecución:
Material principal
70% lana merina, 30% polipropileno, tejido de rizo, transpirable, control de la humedad, 275 g/m²
Interior de tejido de rizo
Acabado
Espalda extendida
Manga de rizo
Detalles
Cuello alto con cremallera
Etiquetas externas
Funcionalidad
Temperatura recomendada -20 °C a -35 °C.
Descripción:
- Esta prenda multifuncional tiene todo lo que se le puede pedir a una capa base
- XWARM regula tu temperatura mientras te mantiene caliente y seco incluso en condiciones de frío extremo
- El material consiste en una capa interior de polipropileno de punto canalizado que transporta la humedad lejos del cuerpo y hacia la capa exterior, donde es absorbida por la lana merino
- Temperatura recomendada de -20°C a -35°C.Mantente caliente y seco durante, por ejemplo, el trabajo estacionario en frío cortante