Camiseta S

N.º do artigo: 489417069900S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Camiseta interior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 489417069900S
EAN/GTIN 7330509213032
Número do fabricante 489417069900S
Número L L00980 6029

Descrição

Ejecución:


Material principal
70% lana merina, 30% polipropileno, tejido de rizo, transpirable, control de la humedad, 275 g/m²
Interior de tejido de rizo

Acabado
Espalda extendida
Manga de rizo

Detalles
Cuello alto con cremallera
Etiquetas externas

Funcionalidad
Temperatura recomendada -20 °C a -35 °C.

Descripción:

  • Esta prenda multifuncional tiene todo lo que se le puede pedir a una capa base
  • XWARM regula tu temperatura mientras te mantiene caliente y seco incluso en condiciones de frío extremo
  • El material consiste en una capa interior de polipropileno de punto canalizado que transporta la humedad lejos del cuerpo y hacia la capa exterior, donde es absorbida por la lana merino
  • Temperatura recomendada de -20°C a -35°C.Mantente caliente y seco durante, por ejemplo, el trabajo estacionario en frío cortante

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta