Ejecución:
Material principal
50% lana merino, 50% polipropileno, punto elástico, transpirable, control de la humedad, 235 g/m².
Interior de punto elástico
Acabado
Espalda alargada
Manga de punto elástico
Detalles
Cuello alto con cremallera
Etiquetas externas
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional
Funcionalidad
Temperatura recomendada de -5°C a -30°C.
Descripción:
- Las cualidades de transporte de la humedad de una prenda interior sintética se combinan con la capacidad de aislamiento térmico de la lana merina en esta prenda con dos funciones
- Esta prenda interior de abrigo se fabrica en dos capas, lo que garantiza el transporte de la humedad del cuerpo a la capa exterior, donde será absorbida por la lana merina de fibras finas
- Temperatura recomendada de -5 °C a -30 °C