Chaqueta funcional XXL

N.º do artigo: 489019774599XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor olivgrün / schwarz
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Chaqueta protección frío

Números de identificação e classificações

Número do artigo 489019774599XXL
EAN/GTIN 7330509593356
Número do fabricante 489019774599XXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable

Forro
Forro acolchado en la manga, Forro Airmesh

Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas

Detalles
Logotipo impreso en el pecho, Impresión en la manga
Capucha desmontable y ajustable con forro de malla
Cremallera en el forro para transfer

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Reflejos
Impresión de cinta reflectante en la manga y la gorra

Cierre delantero
Cremallera de plástico de un solo sentido

Descripción:

  • Chaqueta de invierno con forro de malla que es perfecta para llevar durante las condiciones climáticas más frías
  • Viento e impermeabilidad con transpirabilidad y costuras selladas
  • Esta chaqueta bicolor con colores de contraste en los laterales está equipada con una capucha extraíble y resistentes detalles reflectantes
  • Con su diseño funcional está certificada según EN 343 - ropa de protección contra el mal tiempo

Norma:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN 342 together with art: 1810
  • Hi-vis certification not applicable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta