Broca escalonada de 4-12 mm /escalones de 1 mm

N.º do artigo: 48899301
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
Tipo de produto Broca escalonada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48899301
EAN/GTIN 045242342532
Número do fabricante 48899301
Número L L00800 2299

Descrição

Descripción:

  • Las brocas escalonadas son ideales para perforar en los siguientes materiales: Chapas de metal ferroso y no ferroso, perfiles, tubos, cobre, bronce, aluminio, Inox y plásticos
  • Hasta 4mm de grosor
  • Para una mayor durabilidad recomendamos trabajar con refrigerante
  • Usuarios: Electricistas: perforar en cajas de empalmes, paneles, etc., para el paso e instalación de cables
  • Fontaneros y climatización: agujeros de acceso para el montaje de tubos
  • Metalistas: ampliación o variación de diámetros de agujeros
  • Automoción: agujeros para cableados de telefonía, antena o paso de cableados
  • Mantenimientos y reparación: ampliación de agujeros
  • Ventajas de las brocas escalonadas vs
  • brocas convencionales: Una sóla broca con varios diámetros - ¡Llevas más en menos!
  • La mejor opción para agrandar agujeros existentes
  • Mayor duración que una broca, gracias a su eje más reforzado
  • Más precisa y con menos efecto ″patinado″ - Perfora con solo tocar el material
  • Agujeros más limpios y sin rebabas
  • Perfora plástico sin romperlo o astillarlo
  • Ventajas MILWAUKEE®
  • Punta centradora - broca - escariador - todo en una
  • Punta de centrado rápido - evita que patine y perfora rápidamente sin necesidad de marcar la pieza con un punzón o preperforar
  • Punta especial y diseño del escalón especial, para evitar los atascos - menor riesgo de atascos o golpes al utilizar con herramientas, evitando deformar la pieza
  • 2 filos de corte, para mayor rapidez y suavidad de perforación
  • Fabricadas en aleación de acero, recubiertas de óxido para ofrecer 4 veces más durabilidad
  • Diseñada para trabajar con máquinas a baterías
  • Medidas marcadas con láser, para una mejor visibilidad en el tiempo
  • Cada escalón esta diseñado para perforar y escariar en una sola pasada
  • Eje de 3 caras para un mejor agarre, evitando que pueda patinar en el portabrocas
  • Mejora la transferencia de potencia y par a la broca

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: 4 a 12 mm, pasos de 1 mm - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta