Broca metálica SHOCKWAVE HSS-G tin 8, 5 mm (1 pieza)

N.º do artigo: 48894720
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
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48894720
EAN/GTIN 045242501700
Número do fabricante 48894720
Número L L00800 585

Descrição

Descripción:

  • Broca con anclaje hexagonal de 1/4˝ optimizada para atornilladores de impacto
  • El recubrimiento de nitruro de titanio dispensa el calor y hace que la broca sea adecuada para su uso también a alta velocidad
  • QUAD EDGE™: Punta de broca afilada en cruz de 4 cortes con ángulo de 135° para un mejor centrado y con diseño especial para triturar la viruta – no se necesita punzón para centrar
  • Sus cuatro cortes crean virutas más pequeñas para evitar la acumulación de calor y prolongar la vida útil
  • Diseño de la espiral variable, para una eliminación más rápida del material
  • Ayuda a que la broca se mantenga fría mas tiempo
  • Alma cónica
  • Núcleo más ancho cerca del anclaje y más fino en la punta para una mayor duración

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 72
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Shockwave HSS-G TiN Rojo Hex 8,5 mm - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta