Chaqueta de invierno L

N.º do artigo: 488119879899L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor dunkelgrau / schwarz
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Chaqueta de invierno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 488119879899L
EAN/GTIN 7330509593110
Número do fabricante 488119879899L
Número L L00980 3540

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Cuello forrado de forro polar
Capucha extraíble y ajustable con forro de malla
Cremallera en el forro para transferencia

Acabado
Bajo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera, Bolsillos en el pecho, uno con espacio para teléfono y bolígrafos
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia, Bolsillo interior de malla
Bolsillos delanteros con cremallera, forrados de forro polar

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material impermeable y transpirable al viento, Costuras selladas, Forro, Paneles de malla en las principales zonas de sudoración

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Reflejos
Detalles reflectantes en la parte delantera, espalda, capucha y mangas

Descripción:

  • Chaqueta de invierno cortaviento e impermeable muy funcional con costuras selladas, cuello forrado de forro polar y capucha desmontable ajustable
  • La chaqueta cuenta con paneles de malla en las principales zonas de sudoración para transportar la humedad fuera del cuerpo
  • Está equipada con varios bolsillos, como bolsillo en el pecho para bolígrafos y teléfono móvil, bolsillo interior y bolsillos delanteros de forro polar con cremallera
  • Discretos detalles reflectantes en la parte delantera, espalda y en las mangas
  • Los extremos de las mangas son ajustables con cierre de adherencia y tienen puños interiores con orificio para el pulgar
  • Perfecto para llevar durante los fríos días de invierno
  • Certificado según EN 342 - ropa de protección contra el frío junto con el pantalón de invierno 1810, y EN 343 - ropa de protección contra el mal tiempo

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta