DSD-EC 56.21-60.60 Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada y Cartuchos (diám. 38-292 mm)

N.º do artigo: 4880438
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARDEEPDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4880438
EAN/GTIN 7291075239874
Número do fabricante 4880438
Número L L24020 480

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 118 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 47 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 60.6 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 56.21 mm
  • Longitud total (OAL) 118 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta