DSC-IC 40.00-43.99 Cabeza de Mandrinado con Agujero Pasante, Sistema de Tubo Simple, con Rosca Interior de 1 Hilo y 1 Cartucho (Ø40-294 mm)

N.º do artigo: 4880188
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Série ISCARDEEPDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4880188
EAN/GTIN 7291075241501
Número do fabricante 4880188
Número L L24020 15

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 33 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 43.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Longitud del mango (LS) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta